Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke Jobline mit Stepp-Wärmfutter petrol/navy Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85112
Kind 85112
Artikel-Nr.:
     2627A-5085112020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8511252
EAN/GTIN:
     4032162000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

gammatex® Wetterschutzjacke

EN 343• EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Seiten-/2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Regenrinne
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
petrol/navy
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m, kälteschutzjacke, kind winterjacke, Kind, Wetterschutz, wetterjacke, wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8511256
ab € 100,07*
Ähnlich
Kind
8511248
ab € 100,48*
Ähnlich
Kind
8511260
ab € 110,29*
Ähnlich
Kind
8511264
ab € 110,71*
Ähnlich
Kind
8511268
ab € 110,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.