Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke Jobline mit Stepp-Wärmfutter petrol/navy Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85112
Kind 85112
Artikel-Nr.:
     2627A-5085112010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8511248
EAN/GTIN:
     4032162000006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

gammatex® Wetterschutzjacke

EN 343• EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Seiten-/2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Regenrinne
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
petrol/navy
Größe:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8511256
ab € 100,11*
Ähnlich
Kind
8511252
ab € 99,98*
Ähnlich
Kind
8511260
ab € 110,16*
Ähnlich
Kind
8511264
ab € 110,04*
Ähnlich
Kind
8511268
ab € 109,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.