Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke Jobline petrol/navy Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85102
Kind 85102
Artikel-Nr.:
     2627A-5085102050
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8510264
EAN/GTIN:
     4032162011248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

gammatex® Wetterschutzjacke

EN 343• EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Seiten-/2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Regenrinne
Weitere Informationen:
Farbe:
petrol/navy
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke kind, regenjacke, regenschutzjacke xxl, Kind, Wetterschutz, wetterjacke, wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kind
8006456
ab € 27,58*
Zubehör
Kind
8006452
ab € 27,62*
Zubehör
Kind
8006448
ab € 27,58*
Zubehör
Kind
8006460
ab € 30,50*
Zubehör
Kind
8006464
ab € 30,45*
Zubehör
Kind
8006468
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.