| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-5082601050 Herst.-Nr.: 8260164 EAN/GTIN: 4032162007340 |
| | |
|
| | |
| lamitex® Wetterschutzjacke FA 3500 NOVA 100 EN 343-3/1 • EN 1149-5 • EN 13034 • EN 14058EN 11611 Kl2-A1 • EN ISO 11612 A B1 C1 E3 F1 Die neueste Generation Multifunktionskleidung. Die Basis von lamitex® FA 3500 ist eine dreilagige Stoffkomponente - Polyester mit Spezial-PU-Beschichtung. Als zusätzliche Schutzfunktion wird die Futterkomponente Actiflame® (Index 3) verwendet. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • chemikaliendicht • Kälteschutz • Schweißerschutz
Schutz gegen Hitze und Flamme - Länge ca. 85cm
- Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
- 2-Wege-Reißverschluss mit Klettabdeckung bis Kragenende
- 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss und Abdeckung
- 2 Seitentaschen mit Patten
- abnehmbare Kapuze
- 1 Kapuzentasche innen
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- umlaufender Reflexstreifen in Brusthöhe
- Jackenende Kordelzug
Weitere Informationen: | | Farbe: | navy | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wetterschutzjacke xxl marine, regenjacke kind, regenjacke, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion |
| | |
| |