Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit schwarz/schwarz Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6400
Planam 6400
Artikel-Nr.:
     2627A-4705640052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6400052
EAN/GTIN:
     4030913960128
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
52
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,11*
€ 30,96*
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 24,24*
€ 31,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 31,83*
1 Tag
27
1
€ 5,50*
ab € 26,48*
€ 33,12*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 27,09*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400048
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
6400050
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
6400054
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6400056
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,52*
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
6400062
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
6400064
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
64000102
ab € 24,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.