Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Norit Gr.52 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000460956_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000460956_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000460958
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6400052
EAN/GTIN:
     4030913960128
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Oberstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² · Verstärkung: 100% Nylon, ca. 195 g/m² · elastischer Einsatz: 95% Polyester / 5% Elastan, ca. 165 g/m² · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · ReflexapplikationenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
52
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,26*
€ 32,65*
4 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 24,44*
€ 33,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 33,54*
Lager 1498
27
1
€ 5,50*
ab € 26,62*
€ 34,66*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 27,08*
€ 35,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400048
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
6400050
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6400054
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
6400056
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6400062
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
6400064
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
64000102
ab € 24,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.