| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705363640 Herst.-Nr.: 3636040 EAN/GTIN: 4030913935843 |
| |
|
| | |
| Für die Allrounderin - 3-in-1 Jacke, atmungsaktiv, wasserdicht
- Nähte hinterklebt
- tailliert
- herausnehmbare Fleece-Jacke als Innenfutter in grau mit 2 eingesetzten Seitentaschen (separat zu tragen)
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- verstellbare Ärmelbündchen
- einrollbare Kapuze im Kragen mit Einstellmöglichkeiten
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- 1 Innentasche in der Außenjacke
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, planam, damenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, damenwinterjacke, damenallwetterjacke, damenwinterparka, damenarbeitskleidung, damenblouson |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 43,82* | € 58,27* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,96* | € 59,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,58* | € 59,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,02* | € 59,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,23* | € 63,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|