| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699067 Herst.-Nr.: 3636052 EAN/GTIN: 4030913935874 |
| |
|
| | |
| Planam 3636052 Shape Damen Jacke Outdoor schwarz/grau Gr:L Material Oberstoff100 % PolyesterPLANAM-TEX-beschichtetFutter100 % PolyesterFleecejacke, herausnehmbarExtra atmungsaktiv wasserdicht Nähte hinterklebt tailliert herausnehmbare Fleecejacke als Innenfutter in grau mit 2 eingesetzten Seitentaschen (separat zu tragen) 2 eingesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt verstellbare Ärmelbündchen einrollbare Kapuze im Kragen mit Einstellmöglichkeiten verstellbarer Kordelzug im Bund 1 Innentasche in der Außenjacke Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3636052 | Werksnummer: | 3636052 | Profil: | L | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,64* | € 58,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,01* | € 59,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,80* | € 59,51* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,02* | € 59,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,97* | € 63,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|