| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705314244 Herst.-Nr.: 3142044 EAN/GTIN: 4030913061603 |
| |
|
| | |
| Wohlfühlen bei Wind und Wetter - 2-farbige Wetterschutz-Jacke, 2-in-1
- atmungsaktiv
- wasserdicht durch hinterklebte Nähte
- herausnehmbare Fleecejacke
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Handytasche
- Kordelzug am Saum
- Ärmelbündchen einstellbar
- Kapuze im Kragen
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Fleece-Jacke, herausnehmbar
-
Weitere Informationen: | | Farbe: | zink/schwarz | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,44* | € 64,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,64* | € 64,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,53* | € 65,10* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 50,54* | € 67,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,59* | € 69,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|