Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3142052 Gr.L Redwood Jacke zink/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3142052 Gr.L Redwood Jacke zink/schwarz
Planam Outdoor 3142052 Gr.L Redwood Jacke zink/schwarz
Planam Outdoor 3142052 Gr.L Redwood Jacke zink/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474723
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3142052
EAN/GTIN:
     4030913061634
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
PLANAM Redwood Jacke, zink/schwarz, Größe: L (3142052)

Wohlfühlen bei Wind und Wetter.

Winter
2-farbige Wetterschutz-Jacke, 2-in-1, atmungsaktiv, wasserdicht durch hinterklebte Nähte, herausnehmbare Fleecejacke, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Handytasche, Kordelzug am Saum, Ärmelbündchen einstellbar, Kapuze im Kragen.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Ripstop, PLANAM-Tex beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
3142052
Werksnummer:
3142052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 63,12*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,47*
€ 63,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 63,72*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,68*
€ 66,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,57*
€ 68,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3140044
ab € 47,19*
Ähnlich
Planam
3141044
ab € 47,24*
Ähnlich
Planam
3142044
ab € 46,84*
Ähnlich
Planam
3142048
ab € 47,26*
Ähnlich
Planam
3142056
ab € 46,97*
Ähnlich
Planam
3142060
ab € 47,16*
Ähnlich
Planam
3142064
ab € 52,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.