| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705304064 Herst.-Nr.: 3040064 EAN/GTIN: 4030913946108 |
| |
|
| | |
| Stark bei jedem Wetter - besonders warm und leicht durch 3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation
- wasserdichte Reißverschlüsse
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel
- innenliegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- 1 Innentasche
- Windfang
- verstellbarer Kordelzug im Bund
Material Oberstoff 100 % Polyester Wattierung 100 % Polyester 3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation Futter 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | royalblau | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke marineblau gr. xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 58,74* | € 76,96* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,20* | € 78,75* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,39* | € 79,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,36* | € 80,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,45* | € 85,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|