| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705227148 Herst.-Nr.: 2271048 EAN/GTIN: 4030913072708 |
| |
|
| | |
| Kälte raus. Komfort rein - Rundhalsausschnitt
- Bündchen an den Ärmeln
Material - 68 % Polyester (Cool Dry)
- 27 % Baumwolle
- 5 % Elastan ( Spandex)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, funktionsshirt grau langarm, freizeit pullover, funktionsshirt langarm, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,27* | € 18,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,86* | € 18,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,48* | € 18,65* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 13,83* | € 19,65* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,55* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|