Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Hose marine Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1481
Planam 1481
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148148
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1481048
EAN/GTIN:
     4030913863337
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

Trocken arbeitet es sich besser.

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, planam bundhose blau, bundhose blau, bundhose canvas, planam, regenjacke, allwetterjacke, regenanzug, regenhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,06*
€ 25,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 25,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 25,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 25,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,72*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,28*
Ähnlich
Planam
1481052
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1481056
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
1481060
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
1481064
ab € 19,99*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
1481068
ab € 19,97*
Ähnlich
Planam
1481072
ab € 36,13*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,28*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.