Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Stream Fleece Jacke schwarz/anthrazit Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0346
Planam 0346
Artikel-Nr.:
     2627A-4705034644
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     346044
EAN/GTIN:
     4030913346441
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Tragekomfort mit integriertem Kälteschutz

  • Wind- und Wasserabweisend
  • modisch aktuelles Design
  • High-Tech- Fleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen
  • Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Fleece
  • Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/anthrazit
Größe:
S
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,48*
€ 30,29*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,46*
€ 31,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,34*
€ 31,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 31,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,26*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
0346052
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
0346048
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
0346056
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
0346060
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
0346064
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.