Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 0346044 Gr.S Stream Fleecejacke schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 0346044 Gr.S Stream Fleecejacke schwarz/anthrazit
Planam Outdoor 0346044 Gr.S Stream Fleecejacke schwarz/anthrazit
Planam Outdoor 0346044 Gr.S Stream Fleecejacke schwarz/anthrazit
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466477
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0346044
EAN/GTIN:
     4030913346441
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
PLANAM Stream Fleece Jacke, schwarz/anthrazit, Größe: S (0346044)

Tragekomfort mit integriertem Kälteschutz.

Winter
Wind- und wasserabweisend, modisch aktuelles Design, High-Tech-Fleece, durchgehender Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Ärmelbündchen.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Fleece
Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
0346044
Werksnummer:
0346044
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,980000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
S
Produktart:
FLEECEJACKE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 31,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,41*
€ 31,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,48*
€ 31,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,62*
€ 33,85*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,54*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,36*
Ähnlich
Planam
0346052
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
0346048
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
0346056
ab € 22,38*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0346060
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0346064
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.