Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIB-Temperatursensor ws, AP, IP65 WS10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIB-Temperatursensor ws, AP, IP65
EIB-Temperatursensor ws, AP, IP65
Artikel-Nr.:
     262-I323I56
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     WS10T
EAN/GTIN:
     4011377069756
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
EIB-Temperatursensor ws, AP, IP65 WS10T
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Temperatursensor
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.07 W
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,32*
€ 129,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 110,49*
€ 129,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,45*
€ 129,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,94*
€ 130,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,17*
€ 141,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.