Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Temperatursensor 58x35x64mm WS 10 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-133500
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     WS10T
EAN/GTIN:
     4011377069756
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Jung Temperatursensor 58x35x64mm WS 10 T Bussystem KNX, Ausführung Temperatursensor, Montageart Aufputz, Farbe weiß, Anzahl der binären Eingänge 0, Schutzart (IP) IP65, Temperatursensor, Spannungsversorgung: DC 24 V = (DC 15 bis 30 V =), Anschlussklemmen: Schraubklemmen, maximal 2,5 mm², Zuleitung: über PG7-Verschraubung, empfohlene Leitung: 3 x 0,25 mm², Leitungslänge: maximal 100 m, Ausgang: DC 0 bis 10 V = (mindestens 1 k? Bürde, kurzschlussfest), Umgebungstemperatur: - 30 bis + 70 °C, Schutzart: IP 65, Abmessungen (B x H x T): 58 x 64 x 35 mm
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
Aufputz
Mit DCF77:
Nein
Akustisches Signal:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
weiß
Analogeingang:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: KNX, Sensor, Spannungsversorgung: DC 24 V = (DC 15 bis 30 V =), Systemsensor, Temperaturmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,57*
€ 129,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,54*
€ 129,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,97*
€ 130,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,21*
€ 130,35*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 139,65*
€ 162,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.