Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzdose E90 HW Ø74x54,5mm Kst IP3X VerbDosekast rnd 9464-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzdose E90 HW Ø74x54,5mm Kst IP3X VerbDosekast rnd
Brandschutzdose E90 HW Ø74x54,5mm Kst IP3X VerbDosekast rnd
Artikel-Nr.:
     262-F010G46
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9464-50
EAN/GTIN:
     4013456535381
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Brandschutzdose E90 HW Ø74x54,5mm Kst IP3X VerbDosekast rnd 9464-50
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
74 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
E90
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 11.5 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
7 - 40 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
54.5 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
11.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
54.5 - 54.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 15,53*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 16,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 18,90*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 16,56*
€ 19,13*
1
€ 5,46*
ab € 13,86*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.553,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1184-94
ab € 3,84*
Zubehör
Kaiser
9060-78
ab € 0,90804*
Zubehör
Kaiser
1083-99
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.