| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E921J11 Herst.-Nr.: 040015740100 EAN/GTIN: 4017254148798 |
| |
|
| | |
| Stromwächter 0,15-15A min.Ansp=0,1s max.Ansp=20s 1-Phasen-Unterstrom möglich MRI1 Weitere Informationen: | | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | ja | 1-Phasen-Überstrom möglich: | ja | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klammeranschluss | Breite: | 35 mm mm | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: | ja | Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: | ja | Höhe: | 90 mm mm | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 20 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0.1 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Strommessbereich: | 0.15 - 15 A A | Tiefe: | 63.5 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, stromrelais 230v, industrierelais, unterspannungs überwachungsrelais, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Unterstromrelais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 93,09* | € 104,84* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,87* | € 106,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,36* | € 108,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,53* | € 110,42* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 101,62* | € 112,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|