Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 6 gnge TR100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X6GNYE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4520004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4520004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     262-E895F20
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520004/100
EAN/GTIN:
     4044774701431
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 6 gnge TR100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X6GNYE
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
grün/gelb
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Verarbeitungstemperatur:
5 - 70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,68804*
€ 0,86804*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,77734*
€ 0,92734*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,7773*
€ 0,9773*
3 Tage
5267
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,85*
€ 1,06*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,90843*
€ 1,12843*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,12843*
€ 1,34283
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,07843*
€ 1,28333
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90843*
€ 1,08103
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 112,843* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,32*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,00*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
Enghofer
30002171
ab € 2,26*
Zubehör
Enghofer
30002172
ab € 2,25*
Zubehör
Enghofer
30002193
ab € 9,06*
Zubehör
Enghofer
30002194
ab € 9,07*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,83*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,84*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.