Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdosen sw 2x6qmm 180mm 8118/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Abzweigdose 6xM25 8118/6
Ex-Abzweigdose 6xM25 8118/6
Artikel-Nr.:
     262-E856B10
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     811800002
EAN/GTIN:
     4041254157207
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdosen sw 2x6qmm 180mm 8118/6
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs:
Abzweigdosen
Farbe:
schwarz
Länge:
180 mm
Nennquerschnitt:
6 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,17*
€ 97,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,87*
€ 99,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,28*
€ 104,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,13*
€ 106,48*
€ 5,46*
ab € 86,28*
€ 106,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.