Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten 400st Iso.Aderendh Isolierte Aderendhülsen H-BOX0,5-2,5QMMDIN


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E820J16
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9025430000
EAN/GTIN:
     4008190337162
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Sortimentskasten 400st Iso.Aderendh Isolierte Aderendhülsen H-BOX0,5-2,5QMMDIN
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Gesamtstückzahl:
400
Höhe:
40 mm
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, weidmüller werkzeugsortiment, modul werkzeuge, sortierkasten aderendhülsen, Aderendhülse, Aderendhülsen-Sortiment, Endhülse, Flachsteckverbindung, Isolierte Aderendhülse, Kabelschuh, Kabelschuh-Sortiment, Leerkasten, Montage-Set, Sortimentskasten für Anschluss- und Verbindungstechnik, Stahlblechkasten, Steckverbindung, Streudose, Zwillingsaderendhülse
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Dose
€ 5,90*
ab € 22,16*
€ 28,27*
Lager 262
pro Dose
€ 5,95*
ab € 22,22*
€ 28,31*
pro Dose
€ 8,95*
ab € 21,79*
€ 28,61*
pro Dose
€ 5,46*
ab € 22,70*
€ 28,90*
27 Tage
nicht lagernd
pro Dose
€ 7,90*
ab € 22,77*
€ 28,95*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 28,31*
€ 33,69
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Dose
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
AT1PA2
ab € 79,09*
Zubehör
Knipex
97 53 08
ab € 94,55*
Zubehör
Knipex
97 53 09
ab € 100,47*
Zubehör
Knipex
97 72 180
ab € 22,36*
Zubehör
Pressmaster
4300-3047
ab € 83,68*
Zubehör
Pressmaster
4300-2428
ab € 112,13*
Zubehör
RS Pro
4929652
ab € 34,42*
Zubehör
RS Pro
485915
ab € 214,71*
Zubehör
RS Pro
485909
ab € 284,15*
Zubehör
RS Pro
485925
ab € 215,24*
Zubehör
RS Pro
6831605
ab € 146,66*
Zubehör
RS Pro
3992031
ab € 90,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.