Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 3f 450V 32A Serie 221 0,2-4qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 221-413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-413 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Wago 221-413 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Wago 221-413 Anschlussblock 1P Orange,Transparent
Artikel-Nr.:
     262-E699A28
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-413
EAN/GTIN:
     4050821808442
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 3f 450V 32A Serie 221 0,2-4qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 221-413
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
12 - 24
Anzahl der Klemmstellen:
3
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 - 4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennquerschnitt:
0.2 - 4 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
32 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Spleissverbinder, wago reihenklemme orange, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108300
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2431*
€ 0,3031*
2 Tage
253800
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24805*
€ 0,31805*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25318*
€ 0,32318*
50
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,257*
€ 0,327*
2 Tage
63350
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2573*
€ 0,3273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,32318*
€ 0,38458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31318*
€ 0,37268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29318*
€ 0,34888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28318*
€ 0,33698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25318*
€ 0,30128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,159* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-006
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-513/000-004
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-523/000-004
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-503
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-523
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-513
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-503/000-004
ab € 0,386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.