| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1750360 Herst.-Nr.: 221-503 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 3 Farbe = Weiß Serie = 221
WAGO Techno-MiniDie weiße Einsteckbuchse der WAGO-Serie 221 Er verfügt über einen Montageträger für 3-adrige Terminal Blocks.Eigenschaften und Vorteile• Die Kabelgröße liegt zwischen 0,5 mmmmm und 4 mmm • Sehr zuverlässig • Die Polzahl beträgt 3 • Polyamid 66 wird als Kontaktwerkstoff verwendet • Wiederverwendbar und wiederzugänglichAnwendungen• Automobilindustrie • Gewerbliche Standorte • Elektrische Verkabelung zum Anschließen von Schaltern Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 3 | Farbe: | Weiß | Serie: | 221 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 1750360, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, Wago, 221503, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,55* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,46183* | € 0,63183* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,386* | € 0,636* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,38821* | € 0,63821* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,64* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|