Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 6f 1re gr RM=5,08 SchraubLöt 0,14-1,5qmm 8292/6OB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E551H25
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.193.0653.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 6f 1re gr RM=5,08 SchraubLöt 0,14-1,5qmm 8292/6OB
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
11 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 12,1466*
€ 16,2666*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 15,055*
€ 20,035*
1
€ 8,95*
ab € 10,59*
€ 23,63*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 23,14*
€ 29,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 16,2666*
€ 19,35725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,4466*
€ 18,38145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,5966*
€ 17,36995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,1466*
€ 14,45445
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,21466* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 81,333* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,882*
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.