Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 8292 Printklemme , THT, 6-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814399
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.193.0653.0
EAN/GTIN:
     5059040997448
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grau
Betriebsspannung = 300 V
Serie = 8292
Tiefe = 8.2mm

Anschlussklemmenblock. Anschlussblöcke zur Lötmontage auf Leiterplatten Klemmenanordnung sorgt für Schutz des Kabels 2-, 3- und 6-polige Ausführungen für seitliches Stapeln ohne Verlust des Rastermaßes erhältlich Es sind zwei Querschnitte erhältlich: 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> und 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> Zugängliche Prüfpunkte Stahlschrauben M2,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grau
Betriebsspannung:
300 V
Serie:
8292
Tiefe:
8.2mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme wieland, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme grau, 1814399, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wieland, 2519306530, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 12,2066*
€ 16,1166*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 14,895*
€ 19,735*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,59*
€ 23,45*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 22,94*
€ 29,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.