Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz AC 7,5kWAC 16AAC 110V50Hz IP20 Schraub SDAINLM16(110V50HZ,120V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E229I83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278308
EAN/GTIN:
     4015082783082
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Motorstarter
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...
Stern-Dreieck-Schütz AC 7,5kWAC 16AAC 110V50Hz IP20 Schraub SDAINLM16(110V50HZ,120V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
158 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
82 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,08*
€ 225,75*
Frei Haus
ab € 200,34*
€ 231,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,95*
€ 237,27*
Frei Haus
ab € 210,18*
€ 241,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,18*
€ 249,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,76*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.