Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser 24-600V60Hz Geeignet für Motorschutzschalter U-PKZ0(*V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E224C38
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     982163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Unterspannungsauslöser 24-600V60Hz Geeignet für Motorschutzschalter U-PKZ0(*V60HZ)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: motorschutzschalter eaton, arbeitsstromauslöser, Auslöser, Sicherheitsauslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannungsauslöser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 25,40*
€ 34,63*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 26,42*
€ 35,51*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,36*
€ 41,32*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,77*
€ 41,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.