| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E154H66 Herst.-Nr.: 1860209 EAN/GTIN: 3660849516406 |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung AP animeo IB+ gr mt Memory Mit Memory-Funktion 1500W 1860209 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Dämmerungswert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Farbe: | grau | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Max. Schaltleistung: | 1500 W W | Mit Memory-Funktion: | ja | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Sonnenschutzwert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorsteuerungen, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, motor-controller somfy, rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 117,55* | € 143,42* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,96* | € 144,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,04* | € 145,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,36* | € 158,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 145,42* | € 176,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|