| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D862A08 Herst.-Nr.: 1860255 EAN/GTIN: 3660849567439 |
| |
|
| | |
| Grafik-Panel animeo IB+ m.Farbdisplay AC Mit Farbdisplay 100-230V 1HWIE TFT 1860255 Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 | Ausführung des Displays: | TFT | Bildschirmdiagonale: | 7 Zoll | Mit Farbdisplay: | ja | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Touch-Technologie: | Resistiv-Touch | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 100 - 230 V | Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 100 - 230 V | Versorgungsspannung DC: | 0 - 0 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.501,64* | € 1.629,21* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.503,02* | € 1.630,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.642,33* | € 1.771,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.666,18* | € 1.788,98* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.290,92* | € 2.408,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|