Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø54,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD54,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 54.5 mm, BR 100 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     262-B132F68
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10232201048
EAN/GTIN:
     4025113105295
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø54,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD54,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
54.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
190 mm
Biegeradius, statisch:
100 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 120 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
48 mm mm
Nenndurchmesser:
54.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
500 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,4165*
€ 9,8365*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,4088*
€ 10,8988*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 9,6606*
€ 11,1706*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 11,20*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 12,40858*
€ 14,23858*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 14,23858*
€ 16,94391
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,94858*
€ 16,59881
pro Meter
ab 125 Meter
€ 13,51858*
€ 16,08711
pro Meter
ab 250 Meter
€ 13,14858*
€ 15,64681
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 12,40858*
€ 14,76621
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,40858* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 355,9645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055263
ab € 6,00*
Zubehör
Flexa
15020055063
ab € 7,021*
Zubehör
Flexa
15109054063
ab € 16,803*
Zubehör
Flexa
15109054263
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.