Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 6 AD15,8 Wellschlauch gr 12,0x15,8mm 10233201012


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0080302
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201012
EAN/GTIN:
     4025113105325
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff Wellschlauch aus Polyamid (PA 6), Typ ROHRflex-PA 6 luft- und flussigkeitsdicht, ol- (bis 80?C) und benzinbestandig VDE - gepruft nach EN 50086, UR - gepruft, Schutzart IP 68 nach EN 60529. Farbe: grau und schwarz grau Nennweite: AD 15,8 Innen-?: 12,0 m Aussen-?: 15,8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,5782*
€ 1,8982*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5831*
€ 1,9031*
Lager 1886
150
50
€ 6,40*
ab € 1,61*
€ 1,94*
3 Tage
581
50
€ 5,80*
ab € 1,63*
€ 1,96*
50
Frei Haus
ab € 1,6428*
€ 1,9728*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,13*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,31*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,06*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.