Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera WandDecke Farbe uni si Ø151x96mm IND2438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA AHD 5MP Vandalismus- IND2438 gesch.T/N Kuppelkamera 2,7-13,5mm 25927
INDEXA AHD 5MP Vandalismus- IND2438 gesch.T/N Kuppelkamera 2,7-13,5mm 25927
Artikel-Nr.:
     262-D055J50
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25927
EAN/GTIN:
     4015162259278
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera WandDecke Farbe uni si Ø151x96mm IND2438
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.7 - 13.5 mm
Durchmesser:
151 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
Silber
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
29 - 101 °
Höhe:
96 mm mm
Leistungsaufnahme:
6 W
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
22 - 75 °
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, indexa farbkamera, ir überwachungskamera, indexa domekamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,36*
€ 244,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,16*
€ 246,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,87*
€ 253,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,88*
€ 260,97*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 276,85*
€ 327,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.