Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel sw 4p 1000mm MONTAGEZUBEHÖR12-24V4-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C652A44
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8099421001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Verbindungsleitung
anschlussleitung 4g4
anschlussleitung
Verbindungskabel sw 4p 1000mm MONTAGEZUBEHÖR12-24V4-POLIG
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 1m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,69*
€ 1,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,22*
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
8099405001
ab € 2,81*
Ähnlich
nobilé
8099401501
ab € 1,14*
Ähnlich
nobilé
8099400001
ab € 3,32*
Ähnlich
nobilé
8099401001
ab € 1,39*
Ähnlich
nobilé
8099400101
ab € 1,14*
Ähnlich
nobilé
8099402001
ab € 1,67*
Ähnlich
nobilé
8099400501
ab € 1,12*
Ähnlich
nobilé
8099420101
ab € 1,15*
Ähnlich
nobilé
8099422001
ab € 1,67*
Ähnlich
nobilé
8099420501
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.