Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel sw 2p 100mm MONTAGEZUBEHÖR12-24V2-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kabel Stecker/Buchse für 24V LED Systeme, 2-polig, 0,1m
LED Kabel Stecker/Buchse für 24V LED Systeme, 2-polig, 0,1m
Artikel-Nr.:
     262-C652A30
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8099400101
EAN/GTIN:
     4044538019772
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Verbindungsleitung
anschlussleitung
Verbindungskabel sw 2p 100mm MONTAGEZUBEHÖR12-24V2-POLIG
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,35*
€ 1,35*
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 1,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
8099405001
ab € 2,81*
Ähnlich
nobilé
8099401501
ab € 1,15*
Ähnlich
nobilé
8099400001
ab € 3,34*
Ähnlich
nobilé
8099401001
ab € 1,38*
Ähnlich
nobilé
8099402001
ab € 1,67*
Ähnlich
nobilé
8099400501
ab € 1,13*
Ähnlich
nobilé
8099421001
ab € 1,40*
Ähnlich
nobilé
8099422001
ab € 1,68*
Ähnlich
nobilé
8099420501
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.