Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 75x25x2000mm m.OT selbstklBodenl VKD7525


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C147A30
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126371765
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr 75x25x2000mm m.OT selbstklBodenl VKD7525
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 5,065*
€ 7,165*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 5,06815*
€ 7,16815*
2
€ 3,90*
ab € 5,74*
€ 8,11*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,1799*
€ 10,0399*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 13,25*
€ 17,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,16815*
€ 8,5301
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,13815*
€ 8,4944
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,72815*
€ 8,0065
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,47815*
€ 7,709
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,20815*
€ 7,3877
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,06815*
€ 6,0311
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,06815* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,3363* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.