Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 24V 115-230VAC 3,5A Tragschienenmontage möglich IP00 4AV2302-2EB00-0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Stromversorgung 4AV23022EB000A 1-PH. 4AV23022EB00 Primär AC 230-
SIEM Stromversorgung 4AV23022EB000A 1-PH. 4AV23022EB00 Primär AC 230-
Artikel-Nr.:
     262-B802J96
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AV23022EB000A
EAN/GTIN:
     4001869930565
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
gleichstromversorgung siemens 24v
Gleichstromversorgung 24V 115-230VAC 3,5A Tragschienenmontage möglich IP00 4AV2302-2EB00-0A
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
115 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
72000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbaubreite:
72 mm
Höhe:
136000 mm
Leistungsabgabe:
0 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
111000 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,15*
€ 242,80*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,71*
€ 248,56*
Frei Haus
ab € 232,22*
€ 270,34*
Frei Haus
ab € 243,22*
€ 282,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 280,38*
€ 320,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,98*
€ 381,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.