| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15275049 Herst.-Nr.: 4AV23022EB000A EAN/GTIN: 4001869930565 |
| |
|
| | |
| 1-Ph. Stromversorgung AC 230-115 4AV2302-2EB00-0A STROMVERSORGUNG, PHASEN:1, PN(KW):0,084, UPRI(V):230-115, USEC(V DC):24, ISEC(A DC):3,5/4,2 (60/40 CEL), F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, SCHUTZKL.:I, TA/ISOKL:60 /B, W(%):5, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:HUTSCHIENE, EN 61558-2-6, EN61131-2 >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 3,5 A | Ausgangsspannung einstellbar: | nein | Kurzschlussfest: | nein | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 115..230 V | Ausgangsspannung geregelt: | nein | Leistungsabgabe: | 84 W | Stabilisiert: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 203,77* | € 240,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 209,63* | € 246,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,78* | € 270,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,06* | € 284,16* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 274,59* | € 316,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|