Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 69W 3000K 11600lm Konv 1LED LED nicht austauschbar elektr.Trafo PARELIAH-LM11500-830ETDD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Parelia H-LM 11500-830 7009951 ETDD 01 Hängeleuchte 10200lm 7009951
TRILUX Parelia H-LM 11500-830 7009951 ETDD 01 Hängeleuchte 10200lm 7009951
Artikel-Nr.:
     262-B757B52
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7009951
EAN/GTIN:
     4018242388981
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 69W 3000K 11600lm Konv 1LED LED nicht austauschbar elektr.Trafo PARELIAH-LM11500-830ETDD01
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11600 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
19
Breite:
102 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0.3
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
69 - 69 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
37 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtenlichtausbeute:
168 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1504.8 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
69 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Pendellänge:
0 - 1000 mm
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.3
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hängeleuchte led trilux, smart home hängeleuchte, trilux trafo, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 634,25*
€ 733,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 639,91*
€ 739,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 668,67*
€ 772,03*
Frei Haus
ab € 676,49*
€ 780,97*
Frei Haus
ab € 681,62*
€ 788,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,03*
€ 918,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,06*
€ 905,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,38*
€ 869,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,34*
€ 841,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,67*
€ 795,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 11,81*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,42*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,32*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.