Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-2,5qmm 2Etagen 2kl gr 22A TS35 Hutschiene TH35 STTB2,5-R1K/O-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B555F71
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1032740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Reihenklemme 0,08-2,5qmm 2Etagen 2kl gr 22A TS35 Hutschiene TH35 STTB2,5-R1K/O-U
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
22 A
Betriebstemperatur:
-60 - 85 °C
Breite:
5.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Höhe:
67.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
47.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,46*
€ 3,94*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,611*
€ 4,101*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7684*
€ 4,2684*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9086*
€ 4,4286*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,96814*
€ 4,49814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,49814*
€ 5,35279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96814*
€ 4,72209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 224,907* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,2834*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.