Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 8tast alu ETA808EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte ETA 808 EV1
Etagenplatte ETA 808 EV1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B522E57
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55808
EAN/GTIN:
     4011459558086
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte alu
klingelplatte
grothe klingelplatte
Klingeltableau syst.unabh UP 8tast alu ETA808EV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Einbaubreite:
121 mm
Einbauhöhe:
240 mm
Einbautiefe:
54 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
121 mm
Frontplatte Höhe:
240 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,65*
€ 107,57*
€ 5,46*
ab € 84,76*
€ 107,69*
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 111,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,45*
€ 111,82*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,72*
€ 112,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55831
ab € 104,04*
Ähnlich
Grothe
55832
ab € 109,38*
Ähnlich
Grothe
55801
ab € 20,75*
Ähnlich
Grothe
55802
ab € 29,83*
Ähnlich
Grothe
55803
ab € 37,45*
Ähnlich
Grothe
55804
ab € 48,21*
Ähnlich
Grothe
55830
ab € 96,01*
Ähnlich
Grothe
55833
ab € 116,81*
Ähnlich
Grothe
55805
ab € 57,60*
Ähnlich
Grothe
55806
ab € 66,69*
Ähnlich
Grothe
55826
ab € 71,37*
Ähnlich
Grothe
55807
ab € 75,53*
Ähnlich
Grothe
55827
ab € 76,81*
Ähnlich
Grothe
55828
ab € 81,82*
Ähnlich
Grothe
55809
ab € 93,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.