Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 5tast alu ETA805EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte ETA 805 EV1
Etagenplatte ETA 805 EV1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B522E54
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55805
EAN/GTIN:
     4011459558055
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte alu
klingelplatte
grothe klingelplatte
Klingeltableau syst.unabh UP 5tast alu ETA805EV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
5
Einbaubreite:
121 mm
Einbauhöhe:
168 mm
Einbautiefe:
54 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
121 mm
Frontplatte Höhe:
168 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,60*
€ 74,15*
€ 5,46*
ab € 57,80*
€ 74,37*
Frei Haus
ab € 58,96*
€ 75,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,30*
€ 77,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,48*
€ 77,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
55885
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.