Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter REG 1W 16A 230V 1TE Z-S/WTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Hebelschalter; 230VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene
Modul: Hebelschalter; 230VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     262-B345F49
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wechselschalter REG 1W 16A 230V 1TE Z-S/WTN
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
20 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
80 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
0 V
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 16a 1- polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 15,82*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 16,75*
€ 18,66*
1
€ 5,46*
ab € 13,73*
€ 19,20*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,25*
€ 20,90*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,59*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.