Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter 16A/1W/Tag-Nacht Z-S/WTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschalter 16A/1W/Tag-Nacht Z-S/WTN
Umschalter 16A/1W/Tag-Nacht Z-S/WTN
Artikel-Nr.:
     3517I-45290838
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248347
EAN/GTIN:
     4015082483470
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter

Umschalter 16A/1W/Tag-Nacht Z-S/WTN

Umschalter, Ausführung gemäß IEC 60669, VDE 0632, Typen Z-S/WM und /2WM mit Mittelposition (0-Stellung), Typen Z-S/WTN und -2WTN mit Aufschrift TAG-0-NACHT
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
240 V
Min. Bemessungsspannung:
0 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,02 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 13,91*
€ 15,88*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 16,78*
€ 18,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,83*
€ 19,01*
1
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 21,07*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,47*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.