Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 23D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel 23D100
Kippdübel 23D100
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172D81
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042788
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 23D100
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
13 mm mm
Dübellänge:
100 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
66 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,5496*
€ 2,0096*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,5351*
€ 2,0751*
50
Frei Haus
ab € 1,6128*
€ 2,0828*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,5844*
€ 2,1444*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,03626*
€ 4,53626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53626*
€ 5,39815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10626*
€ 4,88645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97626*
€ 4,73175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74626*
€ 4,45805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58626*
€ 4,26765
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03626*
€ 3,61315
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,1182*
Ähnlich
HKL
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.