Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Potentialausgleich Kst IP3X GerVerbDosekast rechteck 9195-73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Potentialausgleich Kst IP3X GerVerbDosekast rechteck
Verbindungsdose HW Potentialausgleich Kst IP3X GerVerbDosekast rechteck
Artikel-Nr.:
     262-B136J50
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9195-73
EAN/GTIN:
     4013456230309
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Potentialausgleich Kst IP3X GerVerbDosekast rechteck 9195-73
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
Potentialausgleich
Breite:
107 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Länge:
107 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
53 - 53 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 24,41865*
€ 29,14865*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 29,95*
1
€ 5,46*
ab € 25,58*
€ 34,22*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 25,6531*
€ 34,3331*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 30,7104*
€ 36,0504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,14865*
€ 34,68689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45865*
€ 33,86579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41865*
€ 29,05819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 291,4865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.