Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Ø160mm 36Zähne 190mm 2608640597


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 640 597 Kreissägeblatt
Bosch 2 608 640 597 Kreissägeblatt
Bosch 2 608 640 597 Kreissägeblatt
Bosch 2 608 640 597 Kreissägeblatt
Bosch 2 608 640 597 Kreissägeblatt
Bosch 2 608 640 597 Kreissägeblatt
Artikel-Nr.:
     262-22678096
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640597
EAN/GTIN:
     3165140193917
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20
Kreissägeblatt Ø160mm 36Zähne 190mm 2608640597
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
36
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Dicke Sägeblatt:
190 mm
Geeignet für Holz:
ja
Max. Drehzahl:
9500 1/min
Schnittbreite:
2.6 mm
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Rundsägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 19,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 20,00*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 16,52*
€ 20,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,76*
€ 20,64*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,96*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640582
ab € 12,56*
Zubehör
Bosch
2608640583
ab € 14,26*
Zubehör
Bosch
2608640586
ab € 12,55*
Zubehör
Bosch
2608640592
ab € 13,17*
Zubehör
Bosch
2608641170
ab € 11,48*
Zubehör
Bosch
2608641171
ab € 13,57*
Zubehör
Bosch
2608641172
ab € 15,93*
Zubehör
Bosch
2608640596
ab € 15,02*
Zubehör
Bosch
2608640732
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.