| |
|
| Artikel-Nr.: 262-10272657 Herst.-Nr.: 207598 EAN/GTIN: 4021104075981 |
| |
|
| | |
| Lochsäge mit Randversenke HSS BI ZØ6mm Steckachse mit Randversenker Ø68mm 207598 Weitere Informationen: | | Aufnahmesystem: | Steckachse | Durchmesser: | 68 mm mm | Geeignet für Aluminium: | ja | Geeignet für Gipskarton: | ja | Geeignet für Gusseisen: | ja | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Kunststoff: | ja | Geeignet für Messing: | ja | Geeignet für Stahl: | ja | Randversenker: | ja | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 6 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge 68mm, lochsäge, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,86* | € 24,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,41* | € 25,13* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,38* | € 26,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,74* | € 27,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,97* | € 30,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|