Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Rohrkabelschuh
>
Artikel
Kerbzange mech 970mm KabelschuhVerb 50-120qmm 101872
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-06771492
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
101872
EAN/GTIN:
4021103018729
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Kerbzange mech 970mm KabelschuhVerb 50-120qmm 101872
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Länge:
970 mm
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
50 - 120 mm²
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Cimco Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
Dornpresszange
,
Handpresszange
,
Kerbpresszange
,
Ovalpresszange
,
Presszange
,
Rollpresszange
,
Sechskantpresszange
,
Trapezpresszange
,
Vierkanpresszange
,
Rohrkabelschuh
,
cimco presszange
,
dornpresszange
,
presszange 120 mm²
,
Crimpwerkzeug
,
Crimpzange
,
Presscrimpzange
,
Presswerkzeug
,
Presswerkzeug für Aderendhülsen
,
Presswerkzeug für Kabelschuhe
,
Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen
,
Trapez-Presszange
,
Universal-Kerbzange
,
Zange
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,84*
€ 202,88*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,81*
€ 215,62*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,89*
€ 218,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,98*
€ 219,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 193,92*
€ 226,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 101870 Zange Presszange
Cimco
101870
ab € 149,57*
Ähnlich
Cimco 101874 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot, Silber
Cimco
101874
ab € 169,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen