Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug Ø2,5-10mm AWGmin10 Kerbtiefe einst Längsschn Rundschn 120002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierwerkzeug Ø2,5-10mm AWGmin10 Kerbtiefe einst Längsschn Rundschn
Abisolierwerkzeug Ø2,5-10mm AWGmin10 Kerbtiefe einst Längsschn Rundschn
Artikel-Nr.:
     262-05158188
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120002
EAN/GTIN:
     4021103200025
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug Ø2,5-10mm AWGmin10 Kerbtiefe einst Längsschn Rundschn 120002
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 - 10 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 - 0 mm²
Auswechselbare Messer:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Max. AWG-Größe:
0
Min. AWG-Größe:
10
Rundschnitt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere cimco, kabelschere, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abisolierzange, Abmantelzange, Präzisions-Abisolierer, Strippzange, Zange
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 126,08*
€ 149,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,85*
€ 152,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,86*
€ 161,72*
Frei Haus
ab € 138,85*
€ 164,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 141,21*
€ 167,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.